Beli Heavy Duty Air Compressor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Heavy Duty Air Die GrinderDeskripsi:Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminiumatribut:
- Average Air Consumption (CFM): 4
- Length (inch): 6
- Free Speed (rpm): 25000
- Air inlet (inch): 1/4
- Material: Aluminium
- Collet Size (inch): 1/4
- Dimension 1 (mm): 169
- Dimension 2 (mm): 28
- Dimension 3 (mm): 37
- Dimension 4 (mm): 119
- Dimension 5 (mm): 32
- Dimension 6 (mm): 24
- Maximum Air Pressure (psi): 90
- Overall Length (inch): 5-1/4
- Recommended Hose Size (inch): 3/8
- TEKIRO Heavy Duty Valve Spring CompressorDeskripsi:untuk membuka baut pegas/spring di blok kendaraan, sehingga dapat terbuka dengan mudah. Alat ini berukuran 19mm-16.5mm dan mempunyai dimensi 47mm, 244mm, 108mmFungsi : untuk membuka baut pegas/spring di blok kendaraan, sehingga dapat terbuka dengan mudah. Material : chrome vanadiumuntuk membuka baut pegas/spring di blok kendaraan, sehingga dapat terbuka dengan mudah. Alat ini berukuran 19mm - 16.5mm dan mempunyai dimensi 47mmx244mmx108mmTipe :- 19mm-16.5mm- 23mm-21.5mm- 25mm-23.5mm
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Dimension 3 (mm): 26
- Maximum Operating Pressure (psi): 150
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Air Flow Pattern: Full-Flow
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Dimension 6 (mm): 11
- Material: Chrome Vanadium
- Maximum Operating Pressure (psi): 170
- Nozzle type: Full Pressure Nozzle
- TEKIRO Heavy Duty Cutting Torch (Blender Las Potong)Deskripsi:TEKIRO HEAVY DUTY CUTTING TORCH STRONG 8 TYPE 825 STANG BLANDERBrand : TekiroModel : Strong 8 ( tekan )Gas : Oxy dan LPGKelengkapan : Cutting torch + Cutting tip no 1, 2, dan 3Comfortable GripMaterial : Brass & CopperTersertifikasi JIS (Japan Industrial Standard)100% Forged Brass Body British Standard Pipe Connection High Precision and Safety Flow and TipFUNGSI: Cutting Torches dengan kemampuan potong maksimum pada plat ketebalan 30 mmISI DALAM BOx: 1 Pc TEKIRO HEAVY DUTY CUTTING TORCH TYPE 241 3 Pcs Cutting Tip Type 241atribut:
- Dimension 3 (mm): 8
- Dimension 4 (mm): 10
- KEMANFLEX KFC Compressor Hose (Air Compressor Hose) (Selang Angin / Selang Kompresor)Deskripsi:Applications : High air compressor use for industrial, engineering works, and general purpose, durable for both indoor use.Usage : Air, Dustatribut:
- Material: Non-Toxic Clear / Flexible PVC
- Temperature Range (°C): -5 to 65
- Size (inch): 5/16
- Radius (mm): 80.0
- Reinforcement: High Tensile Synthetic Yarn
- Kennedy Valve Spring CompressorDeskripsi:Fully adjustable valve spring compressor for use on large and diesel engines. A unique ‘direct action’ compressor lever gives improved visibility and ease of use in areas of difficult access. Manufactured from heavy duty steel with all riveted joints and a slip resistant rubber handle. Restricted access adaptors: 25mm, 30mm. Jaw opening: min 35mm, max 200mm. Throat clearance: 250mm.atribut:
- Opening Capacity: 35 to 200mm
- Overall Length: 395mm
- Overall Width: 285mm
- Weight Each: 2.50kg
- Throat Depth: 250mm
- Product Number: VSC145
- Part Number: KEN5032700K
- Size: 35-200mm
- JTC Heavy Duty Valve Spring Compressoratribut:
- Adapter Size: 30~55Φ
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Wipro Air Hose LPG Heavy Duty (Selang Angin / Selang Kompresor)atribut:
- Size (mm): (10.5x18)x2B
- Inside Diameter(mm): 10.5
- Wall Thickness (mm): 4
- Working Pressure (Bar): 34.5
- Hose Length (m): 100
- TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
- TEKIRO Air Washing Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:Alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelan dengan dimensi 211mm, 106mm, 360mm, dengan material chrome vanadium.Fungsi : alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (cc): 500
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 106
- Dimension 1 (mm): 211
- Dimension 4 (mm): 12
- Dimension 3 (mm): 360
- HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - KepalaDeskripsi:The Hitachi oil free Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries that range from electronics to food and beverage.
- SHUTER Heavy Duty Workbenches (Meja Bengkel)Deskripsi:- M, U, S and T worktop are bonded to 50mm thick High Density Fiberboard (HDF)- Size of worktop is customizable on order- All surfaces in worktop range are compatible with a bench vice- Heat resitance worktops can withstand temperatures up to 180°C)- Attrition tested to a wear speed of 800 rev/minatribut:
- Optional Worktops: Impact-resistant PVC, 304/A2 Stainless Steel, Wood, Reinforced Thermosetting-resin
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
Daftar Harga Heavy Duty Air Compressor Terbaru November 2026
| TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder | Rp519.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Valve Spring Compressor | Rp609.900 |
| KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp2.599.900 |
| ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin) | Rp1.299.900 |
| Swan Compressor Air Cooled Heavy Duty Portable N Series (Kompresor Angin) | Rp45.999.900 |
| TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor) | Rp79.900 |
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Cutting Torch (Blender Las Potong) | Rp589.900 |
| KEMANFLEX KFC Compressor Hose (Air Compressor Hose) (Selang Angin / Selang Kompresor) | Rp149.900 |
| Kennedy Valve Spring Compressor | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/e7P104565511-4.jpg)
/lsP105146784-1.jpg)
/P102540590-1.jpg)
/4vP103683175-2.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/TEKIRO%20Heavy%20Duty%20Cutting%20Torch%20(Blender%20Las%20Potong)/74P105678256-3.jpg)
%20(Selang%20Angin%20%2F%20Selang%20Kompresor)/irP104081675-2.jpg)


/paP104618910-2.jpg)
/m1P103951793-5.jpg)
/keP105448734-2.jpg)
/1uP103631066-1.jpg)
/qbP104618947-2.jpg)
/7tP103683281-2.jpg)
/c1P104717433-1.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)